曜日別特売

軽量シールドグラスセット

軽量シールドグラスセット - OTOS軽量シールドグラスセット - OTOS軽量シールドグラスセット - OTOS軽量シールドグラスセット - OTOS軽量シールドグラスセット - OTOS軽量シールドグラスセット - OTOS軽量シールドグラスセット - OTOS軽量シールドグラスセット - OTOS
(1件のレビュー)

レンズ交換が可能な軽量シールドタイプの安全保護メガネです。
ノーズパッドは脱着可能です。
眼鏡の上からでも装着可能です。

レンズ色クリアテンプル色ホワイト材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ナイロントラスコ品番834-5521セット内容フレーム1個、シールド(L)3枚、シールド(M)3枚質量(g)194000タイプ耳掛け機能レンズ交換可能レンズ厚さ(mm)0.22018年トラスコ掲載ページ6 0016内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617298M-76レンズ交換可能194000
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89617298
2020-08-04
用途: 医療機関 診療時
医療・福祉・介護関連業

マスク、メガネをした状態で利用しますので軽くてクリアな使い心地に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする