OTOS
レーザー用保護メガネ オーバーグラス CO2用
オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。
用途
溶接作業時に。
レンズ色
グリーン
トラスコ品番
831-5267
質量(g)
40200
適合波長(nm)
5300~10600
機能
防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3
材質(フレーム)
TR
可視光線透過率(%)
50
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0056
内容量
1個
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617307
L-702V
¥
9,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください