レーザー用保護メガネ オーバーグラス YAG用

レーザー用保護メガネ オーバーグラス YAG用 - OTOS

オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。

用途溶接作業時に。レンズ色オレンジトラスコ品番831-5266質量(g)40300適合波長(nm)190~534(OD値6.5)、850~1070(OD値5)、910~1070(OD値6)機能防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上材質(フレーム)TR可視光線透過率(%)35材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)22018年トラスコ掲載ページ6 0055内容量1個
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617316L-702YG2
49,020
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする