レーザー用保護メガネ CO2用

レーザー用保護メガネ CO2用 - OTOS
(2件のレビュー)

フィット性の高いスポーツタイプです。

用途溶接作業時に。適合波長(nm)5300~10600可視光線透過率(%)50トラスコ品番831-5265質量(g)27.3レンズ色イエロー機能防傷加工:○、UVカット:○、[[CO2]]レーザーOD値:3材質(フレーム)TR材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)22018年トラスコ掲載ページ6 0056内容量1個
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617325L-707V
9,390
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89617325
2020-11-24
用途: 殺菌テスト
教育・研究機関

顔によくフィットして使いやすいです。他の波長域の保護メガネもあるので区別できるよう印か波長域が分かる表示が欲しいです。

対象商品 : 89617325
2018-11-07
用途: 溶接の時に掛けます。
株式会社 ムトウサービス

色の濃さは普通のサングラスと同じ程度なのですが.溶接の時などに使用すると目が疲れません
非常に良く見えますよ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする