OTOS
レーザー用保護メガネ YAG用
フィット性の高いスポーツタイプです。
用途
溶接作業時に。
レンズ色
グリーン
トラスコ品番
831-5264
質量(g)
27000
適合波長(nm)
190~400(OD値5)、840~950(OD値5)、950~1070(OD値7)、1064(OD値7)
機能
防傷加工:○、UVカット:○、YAGレーザーOD値:5以上
材質(フレーム)
TR
可視光線透過率(%)
59
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2
2018年トラスコ掲載ページ
6 0055
内容量
1個
注意
※レーザーの種類(使用波長)を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617334
L-707YG
¥
36,490
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください