曜日別特売

セーフティゴーグル

セーフティゴーグル - OTOS
(1件のレビュー)

ワイドな視野角を確保し、最上級のかけ心地を実現しています。

機能防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付仕様通気孔付材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ポリ塩化ビニール材質(バンド)ナイロンレンズ色クリアトラスコ品番834-5523質量(g)76700レンズ厚さ(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ6 0064内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617343S-52076700
1,320
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 消毒作業
一般財団法人伊那市振興公社サービス業

上下に通気口があるので、マスクをした作業でも曇らず快適に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする