曜日別特売

セーフティゴーグル オートクレーブ対応

セーフティゴーグル オートクレーブ対応 - OTOS

オートクレーブによる減菌処理に対応したセーフティゴーグルです。

機能防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付仕様通気孔付材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ウレタン材質(バンド)ナイロンレンズ色クリアトラスコ品番834-5524質量(g)57000レンズ厚さ(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ6 0064内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617352S-520U57000
2,240
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする