曜日別特売

セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様

セーフティゴーグル シリコンラインバンド仕様 - OTOS

バンド角度調整機能付です。
バンド裏面にシリコンラインが塗布されており、ヘルメット装着時に滑りにくくなっています。

機能防曇加工:○、防傷加工:-、UVカット:○、顔あたりソフト:○、通気孔付仕様通気孔付材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)ポリ塩化ビニール材質(バンド)ナイロンレンズ色クリアトラスコ品番834-5522質量(g)78500レンズ厚さ(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ6 0064内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617368S-509P78500
3,060
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする