OTOS
防災面 F-66A用替レンズ クリア
クリアで耐久性の高い防災面です。
飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリエチレン
トラスコ品番
834-5530
適合機種
F-66A
質量(g)
140
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1.85
2018年トラスコ掲載ページ
6 0092
内容量
1枚
注意
※本製品は取替用シールドです。本体は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617422
SS-F-66A
¥
1,780
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください