OTOS
防災面 F-66NW用 替網
通気性のよいメッシュ生地を使用しています。
メッシュ部分の交換が可能です。
用途
草刈り・刈り払い作業。
農林作業。
ヘルメット使用時の作業。
防災面(メッシュ面)F-66NW用の替網です。
材質
メッシュ:亜鉛メッキ鉄、フレーム:ポリエチレン
トラスコ品番
834-5529
適合機種
F-66NW
質量(g)
47
品名
網面用替網
2018年トラスコ掲載ページ
6 0092
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617456
SM-F-66NW
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください