OTOS
かぶり型防災面
耐久性の高い防災面です。
用途
遮光が必要な作業に。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
質量(g)
272000
レンズ色
グリーン
材質(フレーム)
ポリエチレン
レンズ厚さ(mm)
1.85
装着方法
直かぶり
2018年トラスコ掲載ページ
6 0092
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ濃度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89617465
F-65B-3
834-5506
#3
¥
4,120
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89617474
F-65B-5
834-5507
#5
¥
4,120
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください