曜日別特売

オーガナイザー HD

オーガナイザー HD - PATROLオーガナイザー HD - PATROLオーガナイザー HD - PATROLオーガナイザー HD - PATROL

フタがポリカーボネート製で壊れにくく、中身が見やすいクリアタイプです。
コーナーにゴムが取り付けられており衝撃を防ぎます。

材質ハンドル、ボックス:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリカーボネート(PC)、バックル:アルミニウム、コーナー:ゴム材質(本体)ポリプロピレン外寸法・高さ(mm)110シリンダ錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)3902018年トラスコ掲載ページ4 2105内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617772ORGHD400CZAPG001400×390×110400×390×110ブラック(レッド)
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89617797ORGHD600CZAPG001600×390×110600×390×110ブラック(レッド)
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
89617763ORGHD400CZAJP002400×390×110400×390×110ブラック(オレンジ)
オープン
取扱い終了
返品不可
89617788ORGHD600CZAJP002600×390×110600×390×110ブラック(オレンジ)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする