曜日別特売

エルゴボックス ERGOBOX

エルゴボックス ERGOBOX - PATROLエルゴボックス ERGOBOX - PATROL
(1件のレビュー)

小物の収納に便利です。
フタは中身がやすい半透明タイプです。
別売りの工具箱に取付可能です。

材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番828-8967質量(kg)0.12容積0.8L外寸法・幅(mm)116外寸法・高さ(mm)75シリンダ錠(別売)取付不可外寸法・奥行(mm)1612018年トラスコ掲載ページ4 2068有効内寸法・奥行(mm)140有効内寸法・高さ(mm)65有効内寸法・幅(mm)89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617982ERG2PCZEPG0010.8116×161×75レッド
オープン
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89617982
2021-08-21
用途: DYI
サービス業

思った以上に頑丈な作りな為、何個も重ねる事が可能です。小物類の整理にも使えるのでリピートする予定です。色が何色かあると色分けで使えるのでもっと良いですね。期待しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする