ツールボックス STUFF

ツールボックス STUFF - PATROLツールボックス STUFF - PATROL
(1件のレビュー)

本体に3つのパーツケースが付いています。
フタに小物入れが付いています。

トラスコ品番828-8981セット内容中皿、パーツケース:3個質量(kg)2.86ブラック材質(本体)ポリプロピレン2018年トラスコ掲載ページ4 2068内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89617998SKR20SPSMSCZAPG001
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥900/税込¥990
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89617998
2020-06-09
用途: 釣り道具入れに使った。
住まいのHIRAOKA

・下段の3個の引き出し式容器の蓋が、1回目で一つ、2回目で2つが破損した。利用に支障が無いので返品まではしないが、設計に問題があったようです。部材の太さが足りなかったようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする