PELICAN(ペリカン)
2360 LEDライト
各国の法執行機関でも採用されているタクティカルライトです。
連続点灯(弱・強)と一時点灯の2つの点灯モードを搭載しています。
電源
単3形乾電池(2個)付属
全長(mm)
155
材質
本体:アルミ
色
黒
トラスコ品番
855-7498
質量(g)
153
全光束(Lm)
375
保護等級
IPX4
外径(mm)
30
明るさ(Lm)
375
2018年トラスコ掲載ページ
7 1041
電球の種類
LED
最大点灯時間
19時間
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89619915
023600-0002-110
¥
20,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください