曜日別特売

IMPULSE

IMPULSE - プリンストンIMPULSE - プリンストンIMPULSE - プリンストンIMPULSE - プリンストン
(1件のレビュー)

明るさ3段階切替式です。
カラビナ部分を脱着できます。
クリップを付け替えれば帽子のつば部分に取り付けられます。

セット内容帽子クリップ質量(g)17保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)36最大点灯時間36時間内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電源
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89619976IMP-1-BK10リチウムボタン電池CR2016(2個)付属ブラック本体:プラスチック70
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619985IMP-1-BL10リチウムボタン電池CR2016(2個)付属ブルー本体:プラスチック70
3,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89619994IMP-1-GR10リチウムボタン電池CR2016(2個)付属グリーン本体:プラスチック70
3,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89620003IMP-1-RD10リチウムボタン電池CR2016(2個)付属レッド本体:プラスチック70
3,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89620003
2019-02-19
用途: 犬の散歩
その他業種

明るさの切り替えができて使い勝手がいい。また、軽く、ジョイント部分か付け替えられて使いやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする