プリンストン
キーホルダーライト
スクイーズスイッチ(一時点灯)です。
電源
リチウムボタン電池CR2016(2個)付属
全長(mm)
45
材質
本体:プラスチック
セット内容
キーホルダ
質量(g)
7
保護等級
IPX4
明るさ(Lm)
10
2018年トラスコ掲載ページ
7 1012
連続点灯時間(時間)
12
最大点灯時間
12時間
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89620028
P-1-BL
ブルー
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89620046
P-1-RD
レッド
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89620012
P-1-BK
ブラック
オープン
取扱い終了
89620037
P-1-NY
ネオンイエロー
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください