曜日別特売

パルサー2

パルサー2 - プリンストンパルサー2 - プリンストンパルサー2 - プリンストン

ロッキングスイッチです。

セット内容キーホルダ保護等級IPX42018年トラスコ掲載ページ7 1012連続点灯時間(時間)12最大点灯時間12時間内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
電源
材質
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620055P-2-BK10リチウムボタン電池CR2016(2個)付属ブラック本体:プラスチック45
1,260
489
538(税込)
翌々日出荷
返品不可
89620073P-2-NY10リチウムボタン電池CR2016(2個)付属ネオンイエロー本体:プラスチック45
1,200
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89620082P-2-RD10リチウムボタン電池CR2016(2個)付属レッド本体:プラスチック45
1,200
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89620064P-2-BL10リチウムボタン電池CR2016(2個)付属ブルー本体:プラスチック45
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする