LEDライトImpact XL

LEDライトImpact XL - プリンストン

どんな環境でも耐えられる丈夫な設計となっています。

電源単3形乾電池(4個)付属全長(mm)152仕様100m防水質量(g)197保護等級IPX8外径(mm)38明るさ(Lm)100UL規格Class 1 Division 2 Groups A、B、C&D Class 2 Division 2 Groups F & G(防爆適合品)2018年トラスコ掲載ページ7 1034電球の種類LED特殊用途防水最大点灯時間30時間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620116IMPXLBK
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
89620125IMPXLNY
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする