曜日別特売

LEDライトLeague

LEDライトLeague - プリンストンLEDライトLeague - プリンストン

人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。

電源単3形乾電池(4個)付属全長(mm)165質量(g)203保護等級IPX8外径(mm)38内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
明るさ(Lm)
最大点灯時間
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620134LG1BK24030時間165203
8,480
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
62942374LG4BK42014時間165203
19,720
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
89620143LG1NY24030時間165203
8,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする