プリンストン
LEDライトLeague セカンド
人間工学に基づいた形状で持ちやすく、グローブを使ったときでも使いやすいです。
電源
単3形乾電池(3個)付属
全長(mm)
165
質量(g)
203
保護等級
IPX7
外径(mm)
38
明るさ(Lm)
150
2018年トラスコ掲載ページ
7 1034
電球の種類
LED
最大点灯時間
10時間
ETL規格
Class 1、2、3 Division 1&2 Groups A-G(防爆適合品)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89620152
LG2BK
黒
¥
23,510
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89620168
LG2NY
黄
¥
19,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください