プリンストン
LEDライトTac 1
電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。
クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。
電源
リチウム電池CR123A(1個)付属
全長(mm)
83
質量(g)
90
保護等級
IPX7
外径(mm)
25.4
明るさ(Lm)
250
2018年トラスコ掲載ページ
7 1033
電球の種類
LED
最大点灯時間
1.25時間
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89620238
T1GRN
グリーン
¥
13,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
返品不可
89620222
T1BK
黒
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください