曜日別特売

LEDライトTac 2

LEDライトTac 2 - プリンストン

電源がCR123Aなので小型でパワフルなライトです。
クリップ付なので胸ポケットに入れて携帯することもできます。

電源リチウム電池CR123A(2個)付属全長(mm)114質量(g)90保護等級IPX7外径(mm)25.4明るさ(Lm)2502018年トラスコ掲載ページ7 1033電球の種類LED最大点灯時間3時間内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620247T2BK
15,410
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
89620256T2GRNグリーン
15,410
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする