曜日別特売

LEDライトTorrent LED

LEDライトTorrent LED - プリンストン
(1件のレビュー)

330lmでパワフルなライトとなっています。
安全面を考慮してスイッチ部分をロックすることができます。

明るさ(Lm)330電源単3形乾電池(8個)付属最大点灯時間30時間電球の種類LED仕様100m防水全長(mm)165質量(g)365保護等級IPX8外径(mm)442018年トラスコ掲載ページ7 1034特殊用途防水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
最大点灯時間
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89620265TORRBK33030時間165365
30,860
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89620274TORRNY33030時間165365
12,520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89620265
2019-07-27
用途: 潜水作業  ナイトダイビング
運輸・通信業

電池の接点の金具が、すぐに折れてしまうのが、難点です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする