RACODON
自動センターポンチ用替芯
自動センターポンチ206G用の替芯です。
材質
クロムバナジウム鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
直径(mm)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89621166
207
40
855-3700
5
4
1 1365
¥
1,001
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621184
307
35
855-3702
10
4
1 1365
¥
605
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621193
506
55
855-3706
20
6
1 1365
¥
649
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621227
706
65
855-3708
30
6
1 1365
¥
759
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89621245
507
55
855-3704
20
6
1 1364
¥
1,496
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください