曜日別特売

R-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ

R-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ - RACODONR-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ - RACODONR-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ - RACODONR-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ - RACODONR-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ - RACODONR-BALL STSハンドル付 平行ピンポンチ - RACODON

握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付です。(特許取得品)ショックアブソーバーシステムが衝撃を吸収します。
ポンチ本体を握り、作業することも可能です。
SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。
金属製スタンド付です。

2018年トラスコ掲載ページ4 1934材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
全6種類を絞り込む
先端径(mm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
先端径(mm)
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896216388548-31本101603-89
770
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
896216478548-41本101604-92
770
489
538(税込)
当日出荷
返品不可
896216568548-51本101605-107
770
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896216658548-61本121806-129
808
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
896216748548-81本121808-151
808
499
549(税込)
当日出荷
返品不可
8962168385481セット(5本)--3-4-5-6-8金属製スタンド、3、4、5、6、8770
5,116
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする