STSハンドル付 平行ピンポンチ

STSハンドル付 平行ピンポンチ - RACODONSTSハンドル付 平行ピンポンチ - RACODONSTSハンドル付 平行ピンポンチ - RACODONSTSハンドル付 平行ピンポンチ - RACODONSTSハンドル付 平行ピンポンチ - RACODON

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
握りやすく滑りにくい人間工学に基づいたハンドル付きです。(特許取得品)ハンドルが衝撃を吸収し快適な作業を実現します。
SWEET-STAB(STS)ハンドル付き平行ピンポンチの5本セットです。

2018年トラスコ掲載ページ4 1933材質クロムバナジウム鋼、ハンドル:プラスチック
全10種類を絞り込む
先端径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
全長(mm)
先端径(mm)
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896219188420LSTS1本101502-80
568
359
395(税込)
当日出荷
返品不可
896219278420LSTS1本101503-82
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896219638420LSTS1本121507-115
654
409
450(税込)
当日出荷
返品不可
896219728420LSTS1本121508-123
654
409
450(税込)
当日出荷
返品不可
896219888420LSTS1本121509-128
654
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
896219028420LSTS1本1215010-132
オープン
取扱い終了
896219368420LSTS1本101504-84
オープン
取扱い終了
返品不可
896219458420LSTS1本101505-86
オープン
取扱い終了
返品不可
896219548420LSTS1本101506-88
オープン
取扱い終了
896219978420LSTSB1セット(5本)--3-4-5-6-83、4、5、6、8555
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする