曜日別特売

スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS

スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS - RAVENDOスチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS - RAVENDO
(4件のレビュー)

250kgまでの重量物を運搬できます。
2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。
Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。

トラスコ品番836-7735材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)142018年トラスコ掲載ページ8 1125内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89622566145250
オープン
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89622566
2020-05-14
用途: 石の運搬
教育・研究機関

庭に使用する石を運搬する低床の台車を探していて、250kgまで運搬可能との本品を見つけ購入しました。期待通りの働きで満足しております。すくい板の取り付け金具部のネジが意外に小さく、ホントに大丈夫かなと思わせましたが、無事でした。

対象商品 : 89622566
2020-05-19
用途: 商品運搬
卸売・小売業

商品の具体的な寸法表示がない。両輪の空気圧がばらばら。特に片輪はぺちゃんこ。発着情報が遅過ぎる。到着予定が分からないので急いで必要な商品は購入できない。

1が参考にしています
対象商品 : 89622566
2019-02-25
用途: 石の移動
農・林・水産業

庭石の移動に使いました。
安定性があり、作業がはかどりました。
下のフレームの長さが変えれますし、値段以上の価値はあると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89622566
2019-03-19
用途: 肥料袋の運搬・大きい植木物
農・林・水産業

空気タイヤで、ヌカルミでも使用でき重宝です。
関係者に進めたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
1が参考にしています
2023-03-20

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする