曜日別特売

スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO - RAVENDOスチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO - RAVENDOスチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO - RAVENDO
(1件のレビュー)

人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。
2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。
足踏みを備えており運び出しがスムーズです。
Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。

トラスコ品番836-7736材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)152018年トラスコ掲載ページ8 1125内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89622575145251
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89622575
2018-08-11
用途: 大型プランターの運搬
農・林・水産業

タイヤ径が大きくデコボコ道でも運びやすい。荷台が横に大きいと荷が横に倒れにくいので横に広げてほしい。荷台を折りたたむときにパイプとパイプの摩擦で留めているので力が必要、留め金にしてほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

二輪運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_1/
2023-03-20

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする