RAVENDO
空気入りスペアタイヤ
材質
ホイール:スチール、タイヤ:ゴム
車輪タイプ
空気入り
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
2018年トラスコ掲載ページ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89622618
616010
836-7955
2.4
8 1116
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
返品不可
89622627
640627
836-7953
2.4
8 1146
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89622645
640670
836-7952
1.4
8 1008
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください