RAVENDO
ノーパンクスペアタイヤ
トラスコ品番
836-7954
適合機種
141481
材質
ホイール:スチール、タイヤ:ゴム
質量(kg)
3.8
車輪径(Φmm)
400
車輪幅(mm)
100
シャフト径(Φmm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
8 1146
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89622636
640628
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください