エンゲージメントパック

エンゲージメントパック - REDROCKエンゲージメントパック - REDROCKエンゲージメントパック - REDROCKエンゲージメントパック - REDROCKエンゲージメントパック - REDROCKエンゲージメントパック - REDROCKエンゲージメントパック - REDROCKエンゲージメントパック - REDROCK

ミリタリーデザインのフレーム付バックパックです。
取り外し可能な6Lのバットポーチがついています。
パッド付きの腰ベルトは取り外し可能です。
MOLLEシステムがバックパックの前面と側面に施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。

仕様両サイド4か所にコンプレッションベルト付材質600Dポリエステル幅(mm)330質量(kg)2容量26L高さ(mm)432奥行(mm)1782018年トラスコ掲載ページ4 2184内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962283780161BLK26ブラック
15,473
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962284680161COY26コヨーテ
15,473
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962285580161OD26OD
15,473
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962282880161ACU26ACU
11,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする