曜日別特売

ディプロマット バックパック

ディプロマット バックパック - REDROCKディプロマット バックパック - REDROCKディプロマット バックパック - REDROCKディプロマット バックパック - REDROCKディプロマット バックパック - REDROCKディプロマット バックパック - REDROCK

REDROCK社の中で最大のサイズのバックパックです。
厚手のパッド付きウエストストラップは取り外し可能です。
メインコンパートメントのジッパーは下まで開くので口が大きく開きます。
セカンダリーコンパートメントは内部にポケットがついており、細かいものを整理して収納できます。
MOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。

仕様両サイド2か所コンプレッションベルト付材質600Dポリエステル幅(mm)305質量(kg)1.84高さ(mm)533奥行(mm)330ポケット数サイド2個2018年トラスコ掲載ページ4 2186内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8962307480171BLK54ブラック
27,614
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962308380171COY54コヨーテ
27,614
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962309280171OD54OD
27,614
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
8962306580171ACU54ACU
17,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする