REDROCK
ランブラースリングパック
たすき掛けタイプのバックパックです。
ショルダーベルトにはクイックリリースバックルがついています。
両サイドにはボトルホルダーが付いています。
仕様
両サイドボトルホルダー付、Y字のコンプレッションストラップ付
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
229
質量(kg)
0.95
容量
16L
高さ(mm)
432
奥行(mm)
203
ポケット数
フロント2個、サイド1個
ポケット
外3個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2183
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89623345
80201BLK
16
ブラック
¥
14,548
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623354
80201COY
16
コヨーテ
¥
14,548
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623336
80201ACU
16
ACU
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89623363
80201TOR
16
トルネード
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください