RENNSTEIG(レンシュタイグ)
ハンドガード付平行ピンポンチ
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。
用途
鉄板の穴の仮止めなど。
仕様
八角胴タイプ、ハンドガード付
材質
クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂
2018年トラスコ掲載ページ
4 1937
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端径(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89623616
451-308-0
836-6537
225
245
8
14
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
89623625
451-310-0
836-6538
240
280
10
14
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623634
451-312-0
836-6539
260
325
12
14
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
89623643
451-314-0
836-6540
275
490
14
18
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623652
451-316-0
836-6541
290
570
16
18
¥
5,600
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください