RENNSTEIG(レンシュタイグ)
平行ピンポンチ ガイドスリーブ付
高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
仕様
八角胴タイプ
材質
クロムバナジウム鋼
2018年トラスコ掲載ページ
4 1937
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
先端径(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89623668
457-009-5
836-6542
80
15
0.9
6
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623677
457-014-5
836-6543
84
15
1.4
6
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623686
457-018-5
836-6544
88
15
1.8
6
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89623704
457-028-5
836-6546
96
25
2.8
8
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623713
457-034-5
836-6547
98
25
3.4
8
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623722
457-039-5
836-6548
100
25
3.9
8
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623747
457-059-5
836-6550
102
30
5.9
8
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623695
457-024-5
836-6545
92
25
2.4
8
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
89623738
457-049-5
836-6549
102
30
4.9
8
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください