リベットセッター

リベットセッター - RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター - RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター - RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター - RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター - RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター - RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター - RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼内容量1本
全10種類を絞り込む
先端径(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
先端径(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89623756445-002-01002.5836-655160
800
749
824(税込)
当日出荷
89623765445-003-01003.5836-655260
800
799
879(税込)
当日出荷
89623783445-005-01106836-6554100
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89623792445-006-01107836-6555135
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89623808445-007-01208836-6556190
1,700
1,498
1,648(税込)
当日出荷
89623817445-008-01209836-6557190
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89623826445-009-012010836-6558190
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89623835445-010-012011836-6559240
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31275057445-004-01004.5836-655390
800
749
824(税込)
当日出荷
89623774445-004-01004.5836-655390
850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする