曜日別特売

3 3/4X7 1/2 ハードカバー

3 3/4X7 1/2 ハードカバー - RITR3 3/4X7 1/2 ハードカバー - RITR3 3/4X7 1/2 ハードカバー - RITR3 3/4X7 1/2 ハードカバー - RITR3 3/4X7 1/2 ハードカバー - RITR3 3/4X7 1/2 ハードカバー - RITR3 3/4X7 1/2 ハードカバー - RITR3 3/4X7 1/2 ハードカバー - RITR

紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。
紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。
紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。
水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。

質量(g)290種類メモノート枚数80縦(mm)191横(mm)952018年トラスコ掲載ページ10 0321内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89624562310Fイエロー(白地 ブルーインク)835-3832レベル・80枚
6,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89624578330Fイエロー(白地 ブルーインク)835-3836無地・80枚
6,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89624587350Fイエロー(白地 ブルーインク)835-3838フィールド・80枚
6,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89624596360Fイエロー(白地 ブルーインク)835-3842メトリックフィールド・80枚
6,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
89624605370Fイエロー(白地 ブルーインク)835-3855ユニバーサル・80枚
6,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89624614390Fイエロー(白地 ブルーインク)835-3872ジャーナル・80枚
6,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89624623770Fブラック(グレー地 グレーインク)835-3894ユニバーサル・80枚
6,780
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89624553300Fイエロー(白地 ブルーインク)835-3828トランジット・80枚
6,780
取扱い終了
返品不可
89624632970Fグリーン(グリーン地 グリーンインク)835-3955ユニバーサル・80枚
4,600
取扱い終了
返品不可
89624648970TFタン(ブラウン地 ブラウンインク)835-3956ユニバーサル・80枚
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする