紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。表紙含めリサイクル可能です。ホチキス留めタイプです。3冊セットです。