RITR
縦開きノートブック用カバー
RITE IN THE RAIN社ノートブック用カバーです。
外ポケットにペンを4本まで差すことができます。
材質
CORDURAナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
10 0322
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89625104
C935
タン
835-4063
270
152
108
¥
7,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89625122
C935M
マルチカム
835-4065
270
152
108
¥
7,250
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
返品不可
89625138
C946
タン
835-4066
380
184
133
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
89625156
C946M
マルチカム
835-4068
380
184
133
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
取扱停止中
返品不可
89625113
C935B
ブラック
835-4064
270
152
108
¥
3,500
取扱い終了
89625147
C946B
ブラック
835-4067
380
184
133
¥
7,410
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください