曜日別特売

横開きノートブック用カバー

横開きノートブック用カバー - RITR横開きノートブック用カバー - RITR横開きノートブック用カバー - RITR横開きノートブック用カバー - RITR横開きノートブック用カバー - RITR横開きノートブック用カバー - RITR横開きノートブック用カバー - RITR横開きノートブック用カバー - RITR

RITE IN THE RAIN社ノートブック用カバーです。
外ポケットにペンを4本まで差すことができます。

材質CORDURAナイロン質量(g)450縦(mm)216横(mm)1402018年トラスコ掲載ページ10 0322内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89625165C980タン
4,500
3,298
3,628(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
89625174C980Bブラック
8,720
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89625183C980Mマルチカム
10,530
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする