RUP
メッシュコンテナ オープンタイプ
非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のメッシュコンテナです。
物を出し入れしやすく多目的に使用できます。
スタッキング(積み上げ)が可能です。
タイプ
スタッキング可
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
外寸法・高さ(mm)
310
2018年トラスコ掲載ページ
8 0803
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・高さ(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89626775
35OF
35
480×390×310
ブラック
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
89626784
64OF
64
710×440×310
ブラック
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
850
/
税込
¥
935
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300