SAMSONG
スプリング内蔵キャスター 自在
テンションスプリングを搭載しており、高耐荷重でありながら、走行緩衝性が抜群なキャスターです。
材質(車輪)
ポリウレタン
トラスコ品番
835-8140
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリウレタン
質量(kg)
2
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0681
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627292
TP6061-02-PSD-SA-R
150
¥
5,820
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください