SAMSONG
サムソン PPキャスター 自在
ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)素材のキャスターです。
材質(車輪)
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
835-8153
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
620
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0702
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627317
TP8231-05-HPB-SO-W
76
¥
1,040
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください