SAMSONG
高弾性ゴムキャスター 自在
特殊処理された、高弾性の合成(MIR)ゴムを採用したことで、エラストマー車輪のように、路面に跡が残りにくいです。
ゴムの弾力性とウレタンの堅固性という特長を兼ね備えたキャスターです。
材質(車輪)
MIRゴム
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:MIRゴム
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0664
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627335
TP5030-01-MIR-TG
76
¥
1,590
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627362
TP5040-01-MIR-TG
102
¥
1,640
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89627396
TP5050-01-MIR-TG
127
¥
1,740
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください