曜日別特売

サムソン 防塵キャスター 自在

サムソン 防塵キャスター 自在 - SAMSONGサムソン 防塵キャスター 自在 - SAMSONGサムソン 防塵キャスター 自在 - SAMSONG

ショア硬度70のHRBゴムを装着し、走行の軽いキャスターです。
旋回パーツ部分は防塵用のカバーで覆われており、埃や塵の堆積によるキャスター旋回性能へのダメージを軽減します。

材質(車輪)HRBゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:HRBゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0651内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89627423TP8225-01-HRB-TG65835-81500.575
1,360
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
89627432TP8230-01-HPB-TG75835-81510.68
1,310
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627448TP8230-01-HRB-TG75835-81520.68
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする