SAMSONG
高弾性ウレタンキャスター 自在
高弾性ポリウレタンキャスター車輪の採用で、騒音値を減少させています。
優れた耐摩耗性を発揮しています。
精密ボールベアリング採用で優れた走行性能を発揮します。
材質(車輪)
高弾性ポリウレタン
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:高弾性ポリウレタン
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0673
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627457
TP5030-01-HPU
76
¥
2,210
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627484
TP5040-01-HPU
102
¥
2,520
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627518
TP5050-01-HPU
127
¥
2,950
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください