サンドイッチクッションキャスター 自在

サンドイッチクッションキャスター 自在 - SAMSONGサンドイッチクッションキャスター 自在 - SAMSONGサンドイッチクッションキャスター 自在 - SAMSONG

ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。

材質(車輪)ナイロン+ゴム材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴムストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0702内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89627545TP5040-01-NSR-SD100835-8126
2,520
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
89627572TP5050-01-NSR-SD125835-8135
2,910
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89627588TP5050-01-NSR-SD-TLB125835-8136
3,270
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする