SAMSONG
高さ調整機能付 双輪キャスター 自在
取付高さを最大47.5mmまで可変・調整できる、アジャスト機能付きのナイロン双輪キャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
835-8115
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン
質量(g)
516
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0748
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627606
TP1360-03-NYLON-TWIN
58.5
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください