SAMSONG
産業用重荷重キャスター 自在
耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。
ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
835-8149
材質
金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン
質量(kg)
1.26
ストッパー
なし
2018年トラスコ掲載ページ
2 0793
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89627633
TP8040-03-MCNY
100
¥
5,460
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください